Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8200 pulg.
- Diámetro exterior0.6181 pulg.
- Longitud total3.2520 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT10/15-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD
- Par de corte estático610.00 pulg-lbs