Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.9500 pulg.
- Diámetro exterior0.7441 pulg.
- Longitud total3.8150 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT12/19-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD
- Par de corte estático1125.00 pulg-lbs