Motion
UD12-4-4-SS
Cojinete de doble fricción con junta universal 1/4 X 1/4 Mandrinados 0.745 pulg. (18.9Mm) Acero inoxidable
Artículo MI #11875851
No. Fabricante UD12-4-4-SS
Precio1,114.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de doble fricción con junta universal 1/4 X 1/4 Mandrinados 0.745 pulg. (18.9Mm) Acero inoxidable
Artículo MI #11875851
No. Fabricante UD12-4-4-SS
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
Precio1,114.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.9500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7450 pulg.
  • Longitud total
    3.8130 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Par de corte estático
    790.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD12-4-4-SS OSO DE FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"