Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.9500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.7450 pulg.
- Longitud total3.8130 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT12/19-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD
- Par de corte estático790.00 pulg-lbs