Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.0315 pulg.
- Diámetro exterior0.8701 pulg.
- Longitud total4.3740 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT14/22-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD
- Par de corte estático1125.00 pulg-lbs