Motion
UD14-7-7-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.4375 in Tamaño de orificio A, 0.4375 in Tamaño de orificio B, 0.8700 in OD, 4.3750 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11875911
No. Fabricante UD14-7-7-F
Precio850.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.4375 in Tamaño de orificio A, 0.4375 in Tamaño de orificio B, 0.8700 in OD, 4.3750 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11875911
No. Fabricante UD14-7-7-F
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
Precio850.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8700 pulg.
  • Longitud total
    4.3750 pulg.
  • Longitud del centro del pasador al centro
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    1575.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
BEARI DE DOBLE FRICCIÓN CON JUNTA EN U UD14-7-7-F

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good