Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Tamaño máximo del orificio10 mm
- Diámetro exterior0.9960 pulg.
- Longitud total4.8740 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático1420.00 pulg-lbs