Motion
UD16-15MM-14MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-15MM-14MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 14 mm tamaño B, 0.9960 pulg. diámetro exterior, 4.8740 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11875949
No. Fabricante UD16-15MM-14MM-F
Precio1,482.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-15MM-14MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 15 mm tamaño A, calibre de 14 mm tamaño B, 0.9960 pulg. diámetro exterior, 4.8740 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11875949
No. Fabricante UD16-15MM-14MM-F
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
Precio1,482.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9960 pulg.
  • Longitud total
    4.8740 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD16
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    2025.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD16-15MM-14MM-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"