Motion
UD16-8-6-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 0.3750 pulg. Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 4.8750 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11875960
No. Fabricante UD16-8-6-SS
Precio1,895.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 0.3750 pulg. Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 4.8750 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11875960
No. Fabricante UD16-8-6-SS
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
Precio1,895.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    1420.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD16-8-6-SS OSO DE FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"