Motion
UD16-9-9-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.5625 in Tamaño de orificio A, 0.5625 in Tamaño de orificio B, 0.9950 in OD, 4.8750 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11875965
No. Fabricante UD16-9-9-F
Precio1,098.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5625 in Tamaño de orificio A, 0.5625 in Tamaño de orificio B, 0.9950 in OD, 4.8750 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11875965
No. Fabricante UD16-9-9-F
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
Precio1,098.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    2025.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
BEARI DE DOBLE FRICCIÓN CON JUNTA EN U UD16-9-9-F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"