Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio31 mm
- Diámetro exterior1.1200 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT18/29-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD18
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático2025.00 pulg-lbs