Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio31 mm
- Tamaño máximo del orificio0.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.1200 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT18/29-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD18
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático2025.00 pulg-lbs