Motion
UD18-XX-XX-F
Junta universal de pasador y bloque - 1.1200 pulg. OD, 5.1250 pulg. Longitud, material de acero aleado
Artículo MI #11875981
No. Fabricante UD18-XX-XX-F
Precio771.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 1.1200 pulg. OD, 5.1250 pulg. Longitud, material de acero aleado
Artículo MI #11875981
No. Fabricante UD18-XX-XX-F
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
Precio771.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    31 mm
  • Tamaño máximo del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    2925.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD18-XX-XX-F PUNTO DE FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo