Motion
UD18-XX-XX-SS
Junta universal de pasador y bloque - 1.1200 pulg. OD, 5.1250 pulg. Longitud, material de acero
Artículo MI #11875983
No. Fabricante UD18-XX-XX-SS
Precio1,032.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 1.1200 pulg. OD, 5.1250 pulg. Longitud, material de acero
Artículo MI #11875983
No. Fabricante UD18-XX-XX-SS
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
Precio1,032.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    31 mm
  • Tamaño máximo del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    2025.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD18-XX-XX-SS FRICCIÓN DOBLE DE JUNTA EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo