Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total5.6250 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUD20
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático3060.00 pulg-lbs