Motion
UD20-12-8-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.7500 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.2450 pulg. OD, 5.6250 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11875998
No. Fabricante UD20-12-8-SS
Precio2,399.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.7500 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.2450 pulg. OD, 5.6250 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11875998
No. Fabricante UD20-12-8-SS
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
Precio2,399.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2450 pulg.
  • Longitud total
    5.6250 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UD
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    3060.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UD20-12-8-SS PUNTO DE FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"