Motion
UDSK24-14-14-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.8750 in Tamaño de orificio B, 1.4950 in OD, 6.5630 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876449
No. Fabricante UDSK24-14-14-F
Precio1,497.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.8750 in Tamaño de orificio A, 0.8750 in Tamaño de orificio B, 1.4950 in OD, 6.5630 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876449
No. Fabricante UDSK24-14-14-F
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
Precio1,497.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Longitud total
    6.5630 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Peso
    2.3180 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK
  • Estándares cumplidos
    Minerales en conflicto | RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    9000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK24-14-14-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U B