Motion
US14-9MM-9MM-F
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 9 mm tamaño A, calibre de 9 mm tamaño B, 0.8700 pulg. diámetro exterior, 3.0000 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11876738
No. Fabricante US14-9MM-9MM-F
Precio465.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 9 mm tamaño A, calibre de 9 mm tamaño B, 0.8700 pulg. diámetro exterior, 3.0000 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11876738
No. Fabricante US14-9MM-9MM-F
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
Precio465.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0315 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    9 mm
  • Tamaño del orificio B
    9 mm
  • Diámetro exterior
    0.8700 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US14
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    1750.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US14-9MM-9MM-F FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U B