Motion
US16-7-7-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.4375 pulg. Tamaño de orificio A, 0.4375 pulg. Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 3.3800 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876779
No. Fabricante US16-7-7-SS
Precio779.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.4375 pulg. Tamaño de orificio A, 0.4375 pulg. Tamaño de orificio B, 0.9950 pulg. OD, 3.3800 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876779
No. Fabricante US16-7-7-SS
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
Precio779.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US16
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    1575.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US16-7-7-SS OSO DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U