Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2520 pulg.
- Tamaño del orificio A16 mm
- Tamaño del orificio B16 mm
- Tamaño máximo del orificio16 mm
- Diámetro exterior1.2440 pulg.
- Longitud total3.7520 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Ubicación del tornillo de fijaciónSin tornillo de fijación
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático3400.00 pulg-lbs