Motion
US24-10-8-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.6250 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.4950 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876852
No. Fabricante US24-10-8-SS
Precio1,471.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.6250 pulg. Tamaño de orificio A, 0.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 1.4950 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11876852
No. Fabricante US24-10-8-SS
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
Precio1,471.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    7250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US24-10-8-SS PUNTA DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron