Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio3.0000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.6875 pulg.
- Diámetro exterior2.9950 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- Peso15.7630 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT48/76-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Ubicación del tornillo de fijaciónSin tornillo de fijación
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
- Par de corte estático55000.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
US48-XX-XX-F PUNTA DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U