Motion
US48-XX-XX-SS
Junta universal de pasador y bloque - 2.9950 pulg. OD, 9.2500 pulg. Longitud, material de acero
Artículo MI #11877175
No. Fabricante US48-XX-XX-SS
Price$4,592.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 2.9950 pulg. OD, 9.2500 pulg. Longitud, material de acero
Artículo MI #11877175
No. Fabricante US48-XX-XX-SS
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
Price$4,592.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    3.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9950 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Peso
    16.3580 lb

Details

  • Número de kit de arranque
    UBOOT48/76-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    40000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US48-XX-XX-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo