Motion
US6-3-3-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.1875 in Tamaño de orificio A, 0.1875 in Tamaño de orificio B, 0.3700 in OD, 1.7500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877177
No. Fabricante US6-3-3-F
Precio340.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.1875 in Tamaño de orificio A, 0.1875 in Tamaño de orificio B, 0.3700 in OD, 1.7500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877177
No. Fabricante US6-3-3-F
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
Precio340.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    17 mm
  • Diámetro exterior
    0.3700 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.0350 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US6
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    100.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US6-3-3-F COJINETE DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo