Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.7400 pulg.
- Diámetro exterior0.4950 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT8/13-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUS8
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático350.00 pulg-lbs