Motion
US8-XX-XX-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.4950 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, material de acero aleado
Artículo MI #11877202
No. Fabricante US8-XX-XX-F
Precio301.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.4950 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, material de acero aleado
Artículo MI #11877202
No. Fabricante US8-XX-XX-F
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
Precio301.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.7400 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    7 mm
  • Diámetro exterior
    0.4950 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US8
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    350.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US8-XX-XX-F OSO DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"