Motion
USC12-6-6-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.3750 in Tamaño de orificio A, 0.3750 in Tamaño de orificio B, 0.7450 in OD, 2.6880 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877206
No. Fabricante USC12-6-6-F
Precio577.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.3750 in Tamaño de orificio A, 0.3750 in Tamaño de orificio B, 0.7450 in OD, 2.6880 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877206
No. Fabricante USC12-6-6-F
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
Precio577.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.9500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7450 pulg.
  • Longitud total
    2.6880 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Tipo de arranque
    Sin refuerzo
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    USC
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015

Descripción general

Descripción del fabricante
USC12-6-6-F COJINETE DE AGUJA SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo