Motion
USC20-10-10-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.6250 pulg. Tamaño de orificio A, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio B, 1.2450 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877211
No. Fabricante USC20-10-10-SS
Precio937.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.6250 pulg. Tamaño de orificio A, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio B, 1.2450 pulg. OD, 3.7500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877211
No. Fabricante USC20-10-10-SS
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
Precio937.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2500 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2450 pulg.
  • Longitud total
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    USC20
  • Estándares cumplidos
    Minerales en conflicto | RoHS3 | REACH

Descripción general

Descripción del fabricante
USC20-10-10-SS PUNTA DE AGUJA SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"