Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.9950 pulg.
- Longitud total3.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSKC16
- Estándares cumplidosISO 9001:2015