Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio1.3800 pulg.
- Diámetro exterior1.4950 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSKC24
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
Descripción general
Descripción del fabricante
USKC24-12-12-SS AGUJA SIMPLE CON JUNTA EN U BR