Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSKC32
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
Descripción general
Descripción del fabricante
USKC32-16-16-SS AGUJA SIMPLE CON JUNTA EN U BR