Motion
USS10-5-4-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.3125 in Tamaño de orificio A, 0.2500 in Tamaño de orificio B, 0.6200 in OD, 2.2500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877228
No. Fabricante USS10-5-4-F
Precio677.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.3125 in Tamaño de orificio A, 0.2500 in Tamaño de orificio B, 0.6200 in OD, 2.2500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877228
No. Fabricante USS10-5-4-F
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
Precio677.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6200 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    USS10
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    675.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USS10-5-4-F OSO DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good