Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8200 pulg.
- Tamaño máximo del orificio6 mm
- Diámetro exterior0.6180 pulg.
- Longitud total2.2520 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro1.1260 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT10/15-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático475.00 pulg-lbs