Motion
USS10-7MM-7MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USS10-7MM-7MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 7 mm tamaño A, calibre de 7 mm tamaño B, 0.6180 pulg. D.E., 2.2520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877235
No. Fabricante USS10-7MM-7MM-SS
Precio619.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USS10-7MM-7MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 7 mm tamaño A, calibre de 7 mm tamaño B, 0.6180 pulg. D.E., 2.2520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877235
No. Fabricante USS10-7MM-7MM-SS
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
Precio619.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6180 pulg.
  • Longitud total
    2.2520 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    USS
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    475.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USS10-7MM-7MM-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"