Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio0.9500 pulg.
- Diámetro exterior0.7450 pulg.
- Longitud total2.6880 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT12/19-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático1250.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USS12-5-5-F OSO DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U