Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.9488 pulg.
- Diámetro exterior0.7440 pulg.
- Longitud total2.6890 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT12/19-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS12
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático1250.00 pulg-lbs