Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio17 mm
- Diámetro exterior0.3700 pulg.
- Longitud total1.7520 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#2-56
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT6/10-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático100.00 pulg-lbs