Motion
USS8-4-4-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.2500 in Tamaño de orificio A, 0.2500 in Tamaño de orificio B, 0.4950 in OD, 2.0000 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877260
No. Fabricante USS8-4-4-F
Price$447.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.2500 in Tamaño de orificio A, 0.2500 in Tamaño de orificio B, 0.4950 in OD, 2.0000 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877260
No. Fabricante USS8-4-4-F
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
Price$447.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    0.7400 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4950 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #4-40

Details

  • Número de kit de arranque
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    USS
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    350.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USS8-4-4-F UNIÓN EN U DE FRICCIÓN SIMPLE BEARI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo