Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio0.7400 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.4950 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#4-40
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT8/13-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
Descripción general
Descripción del fabricante
USS8-4-4-SS OSO DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U