Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.7402 pulg.
- Diámetro exterior0.4960 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#4-40
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT8/13-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.6000 rpm
- SerieUSS
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático240.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USS8-5MM-5MM-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U