Motion
USS8-6MM-6MM-SS
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 6 mm tamaño A, calibre de 6 mm tamaño B, 0.4960 pulg. D.E., 2.0000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877267
No. Fabricante USS8-6MM-6MM-SS
Precio604.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 6 mm tamaño A, calibre de 6 mm tamaño B, 0.4960 pulg. D.E., 2.0000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877267
No. Fabricante USS8-6MM-6MM-SS
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
Precio604.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.7400 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4960 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #4-40

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT8/13-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    USS
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    240.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USS8-6MM-6MM-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo