Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del orificio0.8200 pulg.
- Diámetro exterior0.6200 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Details
- Número de kit de arranqueUBOOT10/15-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK10
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático675.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USSK10-5-5-F BRN DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U