Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8200 pulg.
- Diámetro exterior0.6200 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT10/15-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK10
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático475.00 pulg-lbs