Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.9500 pulg.
- Diámetro exterior0.7450 pulg.
- Longitud total2.6880 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT12/19-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático1250.00 pulg-lbs