Motion
USSK12-6-6-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.3750 pulg. Tamaño de orificio A, 0.3750 pulg. Tamaño de orificio B, 0.7450 pulg. OD, 2.6880 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877275
No. Fabricante USSK12-6-6-SS
Precio510.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.3750 pulg. Tamaño de orificio A, 0.3750 pulg. Tamaño de orificio B, 0.7450 pulg. OD, 2.6880 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877275
No. Fabricante USSK12-6-6-SS
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
Precio510.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    0.9500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7450 pulg.
  • Longitud total
    2.6880 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK12
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    875.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK12-6-6-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U BR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo