Motion
USSK14-10MM-10MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
USSK14-10MM-10MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 10 mm tamaño A, calibre de 10 mm tamaño B, 0.8700 pulg. diámetro exterior, 3.0000 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11877291
No. Fabricante USSK14-10MM-10MM-F
Precio516.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK14-10MM-10MM-F

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 10 mm tamaño A, calibre de 10 mm tamaño B, 0.8700 pulg. diámetro exterior, 3.0000 pulg. longitud, material de aleación de acero
Artículo MI #11877291
No. Fabricante USSK14-10MM-10MM-F
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
Precio516.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0315 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8700 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK14
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    1750.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK14-10MM-10MM-F FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"