Motion
USSK14-10MM-8MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK14-10MM-8MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 10 mm tamaño A, calibre de 8 mm tamaño B, 0.8700 pulg. D.E., 3.0000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877294
No. Fabricante USSK14-10MM-8MM-SS
Precio1,015.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK14-10MM-8MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 10 mm tamaño A, calibre de 8 mm tamaño B, 0.8700 pulg. D.E., 3.0000 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877294
No. Fabricante USSK14-10MM-8MM-SS
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
Precio1,015.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.0315 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8700 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-32

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK14
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    1260.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK14-10MM-8MM-SS FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo