Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.9960 pulg.
- Longitud total3.3820 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosISO 9001:2015, RoHS3, REACH
- Par de corte estático1575.00 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
USSK16-11MM-11MM-SS FRICTO ÚNICO CONJUNTO EN U