Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Diámetro exterior0.9950 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK16
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático1575.00 pulg-lbs