Motion
USSK24-12-10-SS
Junta universal de pasador y bloque - 0.7500 pulg. Tamaño de orificio A, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio B, 1.4950 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877369
No. Fabricante USSK24-12-10-SS
Precio1,135.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.7500 pulg. Tamaño de orificio A, 0.6250 pulg. Tamaño de orificio B, 1.4950 pulg. OD, 4.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877369
No. Fabricante USSK24-12-10-SS
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
Precio1,135.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK24
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    7250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK24-12-10-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"